Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundtang DIN ISO 5745

Rundtang DIN ISO 5745
RUNDTANG/SKRIDSIKKER, 160MM

Varenr. 071501 566

EAN 4050382275189

Prisvisning for kunder efter login
Rundtang DIN ISO 5745

Varenr. 071501 566
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
  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer god holdbarhed og præcision på gribefladerne

  • Kæber: Lang konstruktion, fortanding foran

  • Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak

  • Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet

  • Led: Overlappende led
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til gribning og rundbøjning af tråd og plademetal

Længde (L)

160 mm

Længde i tommer (L)

6-1/4 tommer

Kæbelængde (L3)

52 mm

Kæbebredde (W3)

17 mm

Kæbespidstykkelse (T2)

3 mm

Materiale

Stål

Samlingstype

Aktiveret

Design

To gange indstik

ISO

5745

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger